ナベヤ
トグルダウンクランプ211-L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
締付力(kN)
R1:3、R2:2
注文コード
41652285
品番
211-4-L
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
締付力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
付属品
クランピングスクリュー
締付力(kN)
R1:3、R2:2
保持力(kN)
S1:3.3、S2:2.2
ボルト径
M10
ピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
87
全長×全高(mm)
152×240
質量(kg)
0.89
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ストップピンにより、角度がかえられます。