ナベヤ
トグルダウンクランプ251
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41652678
品番
251-2
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
締付力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
付属品
クランピングスクリュー
締付力(kN)
O1:0.47、O2:0.38
保持力(kN)
P1:0.7、P2:0.56
ボルト径
M5
ピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
40
全長×全高(mm)
62×38
質量(kg)
0.07
RoHS指令(10物質対応)
対応