ナベヤ
トグルダウンクランプ251
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41652696
品番
251-4
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
締付力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
付属品
クランピングスクリュー
締付力(kN)
O1:2、O2:1.37
保持力(kN)
P1:3.37、P2:2.45
ボルト径
M10
ピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
79
全長×全高(mm)
143×93
質量(kg)
0.71
RoHS指令(10物質対応)
対応