ナベヤ
トグルダウンクランプ113-L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
締付力(kN)
Q1:1、Q2:0.75
注文コード
41652967
品番
113-2-L
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
締付力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
付属品
クランピングスクリュー
締付力(kN)
Q1:1、Q2:0.75
保持力(kN)
R1:1.2、R2:1
ボルト径
M6
ピッチ(mm)
1
長さ(mm)
50.5
全長×全高(mm)
184×90
質量(kg)
0.27
RoHS指令(10物質対応)
対応