※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
フランジソケット (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41652983
品番
10×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
16
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法F(mm)
(最小)18
寸法S(mm)
8
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
(最小)9.149
寸法C(mm)
(最小)2
寸法W(mm)
(最大)21
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
寸法b(mm)
26
寸法K(mm)
12
寸法dk(mm)
18
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。