※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
フランジソケット (SCM435/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41653001
品番
3×5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
5
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.5
種別
全ねじ
寸法F(mm)
(最大)7.5
寸法S(mm)
2.5
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
(最小)2.873
寸法C(mm)
(最小)0.6
寸法W(mm)
7.5
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
寸法b(mm)
12
寸法K(mm)
3
寸法dk(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目