ナベヤ
角度調整クランピングボルト912
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ボルト径
M6×1.0
M6×1.0
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41653177
品番
912-2
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
傾斜面でも確実にクランプします。
ボルト径
M6×1.0
適合機種
111-2・112-2・113-2・211-2・212-2・213-2
材質
SM490
質量(g)
50
表面処理
亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応