ナベヤ
角度調整クランピングボルト912
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ボルト径
M8×1.25
M6×1.0
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41653186
品番
912-3
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
傾斜面でも確実にクランプします。
ボルト径
M8×1.25
適合機種
111-3・112-3・113-3・211-3・212-3・213-3
材質
SM490
質量(g)
70
表面処理
亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応