ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
マグネットチャックセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41653509
品番
MTB306HD70S1
参考基準価格(税別)
¥1,060,000
販売価格(税込)
¥1,077,780
販売価格(税別)
¥
979,800
バスケットに入れる
付属品
コントローラー
材質
SS材
質量(kg)
72
極数
18
吸着力(N)
【磁極あたり】6150
寸法(Φmm)
【磁極】70
定格電流(A)
9.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
コントローラー型式
NMC-100
吸着力(kN)
【全面】110
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません