ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
マグネットチャック本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41653579
品番
MTB408HD70
参考基準価格(税別)
¥935,000
販売価格(税込)
¥912,780
販売価格(税別)
¥
829,800
バスケットに入れる
材質
SS材
付属品
コントローラー
寸法(Φmm)
【磁極】70
極数
32
吸着力(kN)
【全面】196
吸着力(N)
【磁極あたり】6150
適合
【コントローラー】NMC-100
質量(kg)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません