※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
フランジボタンキャップ (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M3
M6
M8
M3
M4
M5
M10
長さ(mm)
6
8
10
12
16
20
15
25
30
35
40
ねじピッチ
0.5
1
1.25
0.5
0.7
0.8
1.5
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41653647
品番
3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
6
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
(最小)1.05
寸法r(mm)
(最小)0.1
寸法S(mm)
2
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
(最小)2.3
頭部形状
フランジ付きボタン
寸法K(mm)
1.65
寸法h(mm)
(最小)0.6
寸法da(mm)
(最大)3.6
寸法w(Φmm)
7
寸法dk(mm)
5.2
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41653647
3×6
41486645
3×6
フランジボタンキャップ (鉄/三価ホワイト)(パック品)
日産ネジ
1パック(13個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました