曜日別特売

磁気センサ付きマグハイトブロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41653658品番MHBS-R70C-45
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

加工ワークを通過する磁気の強さを確認することができます。
加工ワーク材質や吸着面の状態等により磁力が変化します。(例SS400:4LEVELFC250:2LEVEL)
NMC-200に接続する事により、単位面積当たりの磁力を4段階で表示できます。
加工ワーク全体の吸着力の目安として下さい。

付属品取付けボルト、接続ケーブル(3m)材質S45C質量(kg)1.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×45RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする