ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クサビクランプ2ダブルロケートブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41653843
品番
DKC-08WRB
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
付属品
ガイドブロック、ガイドブロック用取付ボルト
適合
【取付ボルト】M8×40※別売
材質
S50C
全長(mm)
50
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
38
全幅(mm)
35
表面処理
黒染め
熱処理
調質・ワーク当たり面:高周波焼入HV600
RoHS指令(10物質対応)
対応