ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
トウアジャストクランプ2ロングT溝タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41653886
品番
TAL08-1-T14
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
最大締付力(kN)
4
質量(kg)
0.3
タイプ
薄型
操作トルク(N・m)
(最大)6
付属品
専用Tナット×1個、取付ボルト×2個
材質
本体:SCM440、Tナット:S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30
RoHS指令(10物質対応)
対応