ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングナット
トウアジャストクランプ2ロング用Tスロットナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41653947
品番
WTNM1408
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S45C
質量(kg)
0.07
表面処理
黒染め
取付ボルト
M8×1.25
熱処理
焼入HRC30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ボルトは別売となります。