※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2
注文コード
41653954
品番
2×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
5
材質/仕上
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)0.8、(2欄)1.7
寸法S(mm)
0.9
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
1.003
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
1
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41653954
2×5
72808106
2×5
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱)
大阪魂
1箱(1000個)
¥
25,980
税込
¥
28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)