※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2.5
注文コード
41654024
品番
2.5×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
8
材質/仕上
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2
寸法S(mm)
1.3
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
1.427
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
1.2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41654024
2.5×8
41542934
2.5×8
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ)
大阪魂
1パック(13個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました
41654024
2.5×8
72808176
2.5×8
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱)
大阪魂
1箱(1000個)
¥
29,980
税込
¥
32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)