画像準備中

マイクロダウンサイドクランプ丸型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ【本体】フラット 注文コード41654053 品番MR1F30N23-B07
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る
最大締付力(kN)10.2 質量(kg)0.11 タイプ【本体】フラット 付属品取付用ボルト・位置決めピン 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応 操作トルク(N・m)(最大)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする