ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
マイクロダウンサイドクランプ丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
【本体】フラット
注文コード
41654078
品番
MR1F30N23-07
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.095
タイプ
【本体】フラット
付属品
取付用ボルト・位置決めピン
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体