ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
マイクロダウンサイドクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
【本体】フラット
仕様
1サイド
注文コード
41654105
品番
MS1F35N14-B01
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
最大締付力(kN)
10.2
質量(kg)
0.065
タイプ
【本体】フラット
付属品
取付用ボルト
仕様
1サイド
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作トルク(N・m)
(最大)10