ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
マイクロダウンサイドクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
【本体】フラット
仕様
アタッチメント
注文コード
41654184
品番
B01
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.015
タイプ
【本体】フラット
付属品
取付用ボルト
仕様
アタッチメント
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応