ナットランナークランプH型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個締付力(kN)5タイプダブル注文コード41654236品番NRCHD08
参考基準価格(税別)¥131,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

従来のナットランナークランプL型S型に加え、水平タイプのナットランナークランプH型です。
ナットランナー、電動ドライバー、インパルスレンチを使用して、トルク管理、高速クランプ、自動化が可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管などが不要で手軽に自動化と効率改善が可能です。
アンクランプ側は、ストロークエンドが設けてあり、緩めすぎにより部品が分解することはありません。
シングルは片側締めタイプです。ダブルは両締めタイプです。

締付力(kN)5全長(mm)65質量(kg)0.6タイプダブル全幅(mm)73RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする