トグルサイドクランプ513

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質SM490ボルト径M5注文コード41654263品番513-1
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
付属品クランピングスクリュー材質SM490長さ(mm)43.5質量(kg)0.09ピッチ(mm)0.8表面処理亜鉛メッキボルト径M5RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)0.97締付力(kN)0.8全長×全高(mm)69×62.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする