トグルサイドクランプ521

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ボルト径M8注文コード41654349品番521-3-12
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質SM490表面処理亜鉛メッキ付属品クランピングスクリュー締付力(kN)2.5保持力(kN)2.96ボルト径M8ピッチ(mm)1.25長さ(mm)63.5全長×全高(mm)154×88質量(kg)0.39RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする