ナベヤ
トグルサイドクランプ521
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ボルト径
M8
注文コード
41654358
品番
521-3-14
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ボルト径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
付属品
クランピングスクリュー
締付力(kN)
2.5
保持力(kN)
3.2
ボルト径
M8
ピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
63.5
全長×全高(mm)
154×88
質量(kg)
0.41
RoHS指令(10物質対応)
対応