ナベヤ
トグルサイドクランプ521
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ボルト径
M10
注文コード
41654376
品番
521-4-18
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ボルト径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
付属品
クランピングスクリュー
締付力(kN)
4.5
保持力(kN)
7.2
ボルト径
M10
ピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
87
全長×全高(mm)
186×107
質量(kg)
0.83
RoHS指令(10物質対応)
対応