ナベヤ
トグルサイドクランプ521
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ボルト径
M12
注文コード
41654385
品番
521-5
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
ボルト径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
付属品
クランピングスクリュー
締付力(kN)
7.5
保持力(kN)
15
ボルト径
M12
ピッチ(mm)
1.75
長さ(mm)
100
全長×全高(mm)
234×125
質量(kg)
1.43
RoHS指令(10物質対応)
対応