※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41654532
品番
6×18
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
18
材質/仕上
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3.5
寸法S(mm)
3
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
3.44
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
3
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径