画像準備中

ベース固定用ナット150

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種511-5,6・512-5,6・513-5,6 注文コード41654744 品番150-50
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は適合機種など5種類から選べます 他の種類を見る

トグルサイドクランプ511/512/513のベース固定用ナットです。

適合機種511-5,6・512-5,6・513-5,6 材質SM490 質量(g)50 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする