曜日別特売

トグルフッククランプS311-L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個締付力(kN)7材質SM490注文コード41655103品番311-4-L
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。

付属品フックキャッチ材質SM490質量(kg)0.82表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)8締付力(kN)7全長×全高(mm)280×91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする