曜日別特売

強力トグルフッククランプ341

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個締付力(kN)20注文コード41655243品番341-5
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
付属品フックキャッチ材質本体・フックキャッチ:FCD600/U字フック:SM490質量(kg)1.97表面処理本体・フックキャッチ:黒(静電粉体塗装)/U字フック:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)25締付力(kN)20全長×全高(mm)295×89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする