曜日別特売

強力トグルフッククランプ341-L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個締付力(kN)15注文コード41655277品番341-4-L
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥16,368
販売価格(税別)
14,880

安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。

付属品フックキャッチ材質本体・フックキャッチ:FCD600/U字フック:SM490質量(kg)1.9表面処理本体・フックキャッチ:黒(静電粉体塗装)/U字フック:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)17締付力(kN)15全長×全高(mm)365×69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする