画像準備中

フックキャッチ310

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SM490 適合機種311-1・312-2・351-1 表面処理亜鉛メッキ 注文コード41655383 品番310-320-1-04
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は材質・適合機種・表面処理など8種類から選べます 他の種類を見る

トグルフッククランプ311/312/321/331/351/421の受け側です。

適合機種311-1・312-2・351-1 材質SM490 質量(g)10 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする