ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
トグルダウンサイドクランプ711
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締付力(kN)
1
注文コード
41655758
品番
711-1
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
締付力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
1回のハンドル操作で垂直と水平方向の締付ができます。
締付力(kN)
1
保持力(kN)
1
材質
SM490
質量(kg)
0.4
表面処理
亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長×全高(mm)
175×70