ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングナット
Tスロットナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41655846
品番
TNM1408
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様となっております。
ねじ径
M8×1.25
材質
S45C
質量(g)
60
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
適合T溝幅(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応