ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
ソケットスクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41655873
品番
SKS05016
参考基準価格(税別)
¥95
販売価格(税込)
¥100
販売価格(税別)
¥
91
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435
質量(g)
4
ねじ径
M5×0.8
表面処理
黒染め
首下長(mm)
16
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応