ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングボルト
スタッド(平先)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41655907
品番
SDH0512
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
JISB1177に基づきます。
ねじ径
M5×0.8
材質
SCM435
全長
1.2
質量(g)
1.7
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC45〜53
RoHS指令(10物質対応)
対応