ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
マシンバイスシリーズ部品取付ボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
LT100M・LT125M・LT150M・LT150L・LTH3P150S・LT-HPD150・LR150L
適合溝幅(mm)
16
注文コード
41655968
品番
BTS16B
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・適合溝幅
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
マシンバイスシリーズのオプション部品です。
適合機種をご確認の上ご発注ください。
適合溝幅(mm)
16
適合機種
LT100M・LT125M・LT150M・LT150L・LTH3P150S・LT-HPD150・LR150L
質量(g)
310
仕様
【T-スロットボルト】BT14063T、【フランジナット】FNM0014
RoHS指令(10物質対応)
対応