ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
マシンバイスシリーズ部品取付ボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
LTH3P150S・LT150L
適合溝幅(mm)
18
注文コード
41655986
品番
BTS18D
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・適合溝幅
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
マシンバイスシリーズのオプション部品です。
適合機種をご確認の上ご発注ください。
適合溝幅(mm)
18
適合機種
LTH3P150S・LT150L
質量(g)
520
仕様
【T-スロットボルト】BTM16075、【フランジナット】FNM0016
RoHS指令(10物質対応)
対応