#14 ディスクペーパー モノタロウ 41656293

#14 ディスクペーパー モノタロウ 41656293
#14 ディスクペーパー モノタロウ 41656293
モノタロウ

ディスクペーパー

(15件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
粒度14
内容量1袋(10枚)注文コード41656293品番#14
販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内メーカー製造の高性能製品です。
ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。
硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。

用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど粒度14外径(Φmm)100穴径(Φmm)15.9種別4形厚さ(mm)1.2砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)71接着剤フェノール
注意
※ご使用になるディスクグラインダーの取扱説明書をよくお読みください。
※最高使用回転数、最高使用周速度を超える使用はしないでください。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク等の保護具を着用して下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: 塗装前のケレン作業に

使用感は特に問題ないかと思います。消耗品ですので、安価に品質の良いものを便利に入手できることはありがたいです。物価高で少しでも消耗品費も抑えたい中、これからも安価で品質の良いものを供給して欲しいです。

対象商品 : 41656345
2024-07-05
用途: 金属加工など
マサムネオート自動車・二輪車・自転車関連業

マジックタイプのも悪く無いけどこちらが堅牢で長持ちすると思います
これ用のグラインダーを設定してます

対象商品 : 41656345
2023-08-01
用途: 木材の塗装前の下処理。

10枚入りでのこの価格、使い勝手も良く長持ちしますのでお気に入りです。

1が参考にしています
対象商品 : 41656309
2023-08-04
用途: 木材表面の粗削りに使用しています。

長年愛用させてもらっておりますが、他社製品と比べても目詰まりや耐久性の点でも遜色なく使用できます。

対象商品 : 41656284
2022-07-13
用途: 研磨作業
農・林・水産業

安くて良品、申し分無しです。一時期品薄で発送に時間がかかりましたが現在は注文後速やかに発送していただけるのでとてもありがたい。仕事上消耗品なのでとにかく数が必要ですのでこうして安く迅速に発送してもらえるのは非常に助かりますし長くリピートすると思います。

対象商品 : 41656336
2021-04-30
用途: 錆落とし
製造業

鉄部の錆落としに使用しました。コストパフォーマンスが良いので助かっています。

対象商品 : 41656354
2021-01-28
用途: 塗装作業時,FRP製品製造
卸売・小売業

反りがなく細かい作業に使いやすい。それ以上なんとをかけばよいか?

2025-04-02
用途: エアサンダーに取付するときに、、
プロボックス株式会社建設業・工事業

エアサンダーに取りつける穴が少しタイトで取りつけにとても時間が掛かります
もう少しバリを取り除いて取付をスムーズになるように改良をくあえてほしいですね!強く要望します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする