テキサスロックンウォール ラージ 古木タイル・ウッドタイル マテリアルワールド 41656363 テキサスロックンウォール ラージ 古木タイル・ウッドタイル マテリアルワールド 41656363 テキサスロックンウォール ラージ 古木タイル・ウッドタイル マテリアルワールド 41656363 テキサスロックンウォール ラージ 古木タイル・ウッドタイル マテリアルワールド 41656363 テキサスロックンウォール ラージ 古木タイル・ウッドタイル マテリアルワールド 41656363 テキサスロックンウォール ラージ 古木タイル・ウッドタイル マテリアルワールド 41656363

古木タイル・ウッドタイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード41656363 品番テキサスロックンウォール ラージ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

チークの古材(古木)を利用した古木タイル・古木パネルです。鉄道の枕木、木造家屋の部材など、100%チークの古材を再利用したユニークな壁仕上材です。縦使い、横使い、あるいは斜め使いと、貼り方も自由な発想でご使用しただけます。木材なので、軽くて切断加工も容易です。裏側メッシュシートで継目の目立たない構成で、施工性を考慮したフックも装備しています。

用途室内外の壁面、または天井・軒裏面 材質チーク(リサイクル古木) 質量(kg)7 無塗装 サイズラージ(太めサイズ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×500×10〜35 適合面積(m2)0.5
注意
※本製品は室内外の壁面、または天井・軒裏面の仕上材であり、床面には適していません。
※リサイクル木材の為、色調、形状、木目、節、割れ、傷、その他すべての点において、不均一であり、バラツキが大きくあります。予め材料の特性としてご理解の上、お使いください。
※天然木の為、外部での長期使用により、退色、変色、反り、割れ、収縮、灰汁、樹液、腐食などが起こる場合もあります。一般木材同様、経年変化は必ずおきるものとして、予めご理解の上でお使いください。
※薬品を用いた加圧注入処理、防腐防蟻処理、加熱による処理などは一切しておりません。100%チーク材の古材のため、比較的耐久性は有しておりますが、特殊な処理はされておりませんので、ご承知おきください。
※より長くお使い頂くために、木材保護塗料の併用、定期的な維持管理をお願いします。
※接着剤の指定品はありません。下地の素材や現場状況に応じて選定ください。必要に応じて接着剤メーカーにご相談されることをお勧めします。
※参考例)エポキシ系2液性接着剤、弾性接着剤等
※フックは接着剤が定着するまでの脱落防止用です。釘やビスなどを併用しお使いください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする