マラケシュラビリンス  ライトグレー 大理石パネル・大理石タイル マテリアルワールド 41656616 マラケシュラビリンス  ライトグレー 大理石パネル・大理石タイル マテリアルワールド 41656616 マラケシュラビリンス  ライトグレー 大理石パネル・大理石タイル マテリアルワールド 41656616 マラケシュラビリンス  ライトグレー 大理石パネル・大理石タイル マテリアルワールド 41656616 マラケシュラビリンス  ライトグレー 大理石パネル・大理石タイル マテリアルワールド 41656616 マラケシュラビリンス  ライトグレー 大理石パネル・大理石タイル マテリアルワールド 41656616

大理石パネル・大理石タイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(11枚) 注文コード41656616 品番マラケシュラビリンス ライトグレー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大理石を大小織り交ぜて並べて、裏シートをつけた大理石パネル・大理石タイルです。あえて酸で表面を荒らして、大理石らしくない独特な質感に仕上げています。
ボリューム感のある凹凸は幾何学的世界観を創り出し、静かな存在感を演出します。
特に、ライトアップした時の陰影が美しく、アクセントウォールのポイント使いとして最適な素材の一つです。

用途壁仕上げ用 材質大理石 質量(kg)30 ライトグレー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×10〜20
注意
※マラケシュラビリンスは、厚みに違いのある大理石を大小織り交ぜて並べて、裏シートをつけた製品です。
※壁仕上げ用で、床面には適しておりません。屋外、室内の場所を問わず広くお使いいただけます。
※石材重量がかなりありますので、下から積み上げるように施工してください。施工中のシートのズレを防止する目的で、仮止め用にシートは一回り大きくしてあります。ラス釘などで、シート毎に固定しながら施工してください。
※目地材は詰めない想定になっています。隙間が気になる場合は片側からしっかりと詰めながら施工するか、あるいはシートから石を外して1つずつ張り上げてください。
※シートはあくまで仮のものです。壁面に施工するにあたり、しっかりと石材と下地が接着されるように接着剤を用いて下さい。
※石材重量が重いので、モルタルを用いて施工された場合、後に石材が脱落してくる恐れがあります。石用の接着剤を使用されることを推奨します。
※天然石のため、耐凍害仕様、極寒冷地仕様など、特別な対応は出来ていません。冬期の凍結破損などの恐れがある地域での外部利用はご注意下さい。
※石の深い色味をそのまま保持したい場合、シーラー材などを表面に塗布してください。指定品はありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする