設置用アンプ FA-606/612

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41656826 品番 FA-606
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

60Wの放送用アンプで広い工場や建物などに対応。
2系統の回線選択スイッチがついており系統別放送ができます。
リモートコントロールを備えております。
単頭プラグ、キャノンプラグに対応しているので形状を気にせず接続可能です。
ミュート回路を備えており、呼び出し時にBGMを自動で減衰します。

質量(kg)約8.5 電源(V)AC100 出力REC OUT10kΩ×1・LINE OUT10kΩ×1 定格出力(W)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×146×332 入力MIC 600Ω×4(標準ジャック/キャノンコネクター)、MIC5 600Ω/LINE1 10kΩ(スイッチ切換:標準ジャック/キャノンコネクター)、MIC6 600Ω/LINE2 10kΩ(スイッチ切換:標準ジャック/キャノンコネクター)、LINE3 10kΩ×1(RCAピンジャック) スピーカー回線選択:2回路 LED表示 インピーダンス(Ω)4・83・167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする