※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
10
注文コード
41656885
品番
2.5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
10
材質/仕上
SCM440
色
黒
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2
寸法S(mm)
1.3
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
1.427
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
1.2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41656885
2.5×10
41538962
2.5×10
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)
大阪魂
1パック(9個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました
41656885
2.5×10
72813645
2.5×10
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱)
大阪魂
1箱(1000個)
¥
19,980
税込
¥
21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)