ノボル電機
ノボル電機の メガホン・ホイッスル・マイク
ノボル電機の 拡声器スピーカー
樹脂製ホーンスピーカ NP-210
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41656957
品番
NP-210
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。 取付金具・ネジ類はステンレス製を採用しました。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質
ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取り付け金具:ステンレス製
全長(mm)
231
質量(kg)
約1.15
口径(Φmm)
225×140
インピーダンス
1k・2k・3.3k・5kΩ
定格入力(W)
10