ノボル電機
ノボル電機の メガホン・ホイッスル・マイク
ノボル電機の 拡声器スピーカー
金属製ホーンスピーカ NK-305
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41656993
品番
NK-305
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質
金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製
全長(mm)
180
質量(kg)
約1.1
色
グレー
口径(Φmm)
160
インピーダンス
2k・3.3k・5k・10kΩ
定格入力(W)
5