パワーコムジャパン
パワーコムジャパンの 電源(制御機器)
パワーコムジャパンの 無停電電源装置(UPS)
パワーコムジャパンの 無停電電源装置(UPS)バッテリー
WOW-700シリーズ用交換バッテリ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41657149
品番
HR4-12
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
WOW-700シリーズ用交換バッテリ
仕様
ユーザー交換可能
規格
蓄電池設備型式認定品(消防法用途への使用認定品)
対応機種
WOW-700R
公称電圧(V)
12
寿命
交換時期目安2〜2.5年
注意
※バッテリーは対応機種のみご使用頂けます。