単品画像

プロモデル折立ミラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS 注文コード41657325 品番HP-21
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は仕様・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ミラー。
折立ミラーは使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。
カバーはクッション素材で安心です。

ブラック 用途メイクアップ・化粧用ミラー 材質(鏡)ガラス、(本体)EVA樹脂 形状四角 寸法(mm)80×110×15 サイズS 本体質量(g)69 ミラー寸法(mm)72×100
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。

商品説明動画

プロモデル折立ミラー M
プロモデル折立ミラー S
プロモデル折立ミラー L
プロモデル折立ミラー LL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする