スタンド&ハンド ナピュアミラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード41657377 品番AM-008BK
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びに便利なハンドミラー。さらにハンドミラーの柄部分を折立れば卓上ミラーとして自立できます。
両手が使えますのでメイクに便利です。ミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。

ブラック 用途メイクアップ・化粧用ミラー 材質(鏡)ガラス、(本体)PS樹脂 形状 寸法(mm)127×215×10 本体質量(g)130 ミラー寸法(mm)110丸
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。

商品説明動画

HORIUCHI MIRROR
スタンド&ハンド ナピュアミラー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:456

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする