単品画像

プロモデル折立ナピュアミラー

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41657404 品番 AM-002BK
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ナピュアミラーは
使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。
3段階の角度の調整ができるストッパーもついています。またミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。

ブラック 材質(鏡)ガラス、(本体)EVA樹脂 寸法(mm)125×175×15 サイズM 本体質量(g)185 用途メイクアップ・化粧用ミラー 形状四角 ミラー寸法(mm)120×165
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。

商品説明動画

プロモデル折立ナピュアミラー S
プロモデル折立ナピュアミラー M
プロモデル折立ナピュアミラー L
この動画は、1人が参考にしています。
プロモデル折立ナピュアミラー LL
プロモデル折立ナピュアミラー 3L
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
ぼやけずくっきり

安値の鏡は滲んだ様になりますが本品はそのような事が無くとてもおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする